SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の レバーカップリング
マイクロカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388994
品番
MC-10SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
自動開閉バルブ付きです。
PT1/8メネジ取付用です。
用途
小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様
めねじ取付用
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
相手側取付サイズ
Rc1/8