セフティー3
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電伸縮式ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64389028
品番
STH-260Z-108V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
高い所の剪定作業に最適です。
手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。
首振り角度が調整出来ます。
用途
庭木などの剪定作業。
全長(mm)
1350〜1650
電源(V)
DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池
刈込み幅(mm)
260
首振角度(°)
130
使用時間
約30分
充電時間
約40分
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
1080
最大切断径(Φmm)
12
商品説明動画
藤原産業 セフティ−3 充電伸縮式ヘッジトリマー STH
参考になった
藤原産業 セフティ−3 充電10.8Vガーデンパワーツールシリーズ
参考になった