電池式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64389116 品番 SSD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。

用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 質量(kg)約1.7(電池含む) 種類電池式 電源単1形乾電池4個 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40〜90
関連資料:(0.36MB)

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 電池・電気式噴霧器シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする