セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
タンクキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389134
品番
FCP1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
経済的な替タンクキャップです。
セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途
噴霧器パーツ。
適合機種
SSD-3/SSD-5
材質
本体:ポリアセタール
色
グリーン