立ち楽雑草カット

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64389274 品番SGW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。
ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。
ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。
手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。

用途除草作業。 仕様ギザ刃付・6段階伸縮 材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g)1550 使用目的除草作業

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

藤原産業 千吉 立ち刈り式雑草カット SGW
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64389274
2024-07-29
用途:
雑草下草のカット
教育・研究機関

刃を地面につけたままでは雑草のカットがスムースに出来ない。そうすると少し鋏を地面から浮かせてカットすることになる。鋏自体が重いので、30分も作業すると手の筋がパンパンに張り、鉛筆やコーヒーカップも持てなかった。地面につけたまま下草をスムースにカットできる又は鋏自体の軽量化を図るかしないと雑草下草刈り作業が苦痛。

2022-06-20
用途:
草刈り
不動産業

周辺の草刈りにかいましたが、枝の部分がアルミなのでしなり、少し強い草を切ろうとすると、切れた途端に枝をもつ内側の指同士がパチンとぶつかりとても痛いです。少し重たくてもスチール製の方しなりのない分切れ味は上だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする