曜日別特売
1350MM アメリカンレーキ 千吉 64389308

アメリカンレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本注文コード64389308品番1350MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

集草・整地が楽々できます。
整地・集草作業用です。
雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。
ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
R型爪採用で作業効率アップします。

用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木全長(mm)約1530柄長さ(mm)約1350爪数14
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする