メタル散水ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャワー種類ジェット・広角(2パターン) 注文コード64389326 品番SSN-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はシャワー種類など2種類から選べます 他の種類を見る

メタル製なので丈夫で長持ちします。
落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。
プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。

用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 材質真鍮 TPR PP 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン2種 シャワー種類ジェット・広角(2パターン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
洗浄用の機材について
卸売・小売業

様々なスプレーガンを使いましたが、まあまあの出来です。
もうすこし、水流を絞った時の水圧が高くなるとベストです。
普通に使うには、全く問題ございません。

2022-07-12
用途:
洗車
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

ホースを差し込み固定する為に最後に締め込んだらプラスチック製のネジがズレてしまい舐めてしまうこんな粗悪品は初めましてだホームセンターで最も安物でもネジが舐めるなど無い返品か交換願いたい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする