伸縮ガーデンミストクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ場所選ばずどこでも使えるスタンドタイプです。 注文コード64389466 品番SGMC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。
水道水を水道圧でミストに変化させます。
庭先・グランド等設置場所は様々です。
2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。

用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP タイプ場所選ばずどこでも使えるスタンドタイプです。 適合ホース(内径)12〜15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ガーデンミストクーラーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする