ポップアップバッグ 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64389536 品番EPU-R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ビス・ボルト等現場での持ち運びに便利です。
小さい道具、工具の収納、持ち運びに最適です。
強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。

用途小さい工具の収納。 仕様底板補強・撥水加工 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズミニ 直径(Φmm)150 最大伸長(mm)約180 縮長(mm)約100
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64389536 EPU-R15 21766973 JPB-1517 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする