折りたたみコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64389563 品番EFC-34B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

さまざまな収納に活躍します。
組立て時も、折りたたみ時も、しっかり積み重ねが可能です。
大工、園芸、アウトドア、玩具、衣料品、カー用品の収納に最適です。
使用しない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。

容量(L)34 用途道具・工具・小物類の収納。 材質ポリプロピレン 質量(g)1520 耐荷重(kg)10 折りたたみ寸法(mm)外寸:550×370×50
注意
※組立時には、手など挟む恐れがありますので十分に注意して下さい。
※コンテナがしっかり組み立てられている事を確認してから使用して下さい。
※商品の上に乗るなど、踏み台として使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64389563
2021-05-22
用途:
音楽CD格納用
その他業種

音楽CDは、かなりの量を所有しており、それらの一部を入れる為に購入しました。今回、二つオーダーしましたが、既に一つ所有していますので、同コンテナ、何と計三つに相成りました…(笑)。本商品、折り畳み出来るのも良い所ですが、然るべき堅牢性もあり、しかも、スタッキングも出来るので、総じて満足しています。今後も、是非同じコンテナで揃えたいので、リピ必至な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする