ゴムプラグ2P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64389694 品番HS-K15B-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
形状平刃タイプ 種類プラグ 極数2P 適合規格PSE 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2.0×2芯 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64389694 HS-K15B-K 58031271 HS-H15GP/N 2Pゴムプラグ オーム電機 2Pゴムプラグ オーム電機 1個 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64389694
2022-03-11
用途:
延長コードのプラグとして使用
マツシタクリーンサービス 様

キャブタイヤケーブルに、同じくオーム電機のゴムコネクタボディ・メスを接続、屋外で使用するための延長コードとして使用しています。表面がゴムでできているため、割れる心配がないので安心して使用できます。インパクトドリル、ディスクグラインダなど、問題なく使用できます。
ただし、防水機能はないので、水濡れには注意する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする