ジャージテムレス

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64389746 品番 283
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。

サイズM 全長(cm)26 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20 材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ナイロン、綿、その他 ブルー 厚さ(mm)約0.8 入数(双)1 機能透湿性、防水 用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 質量(g)25 アズワン品番65-1832-88 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
除草剤等の散布

夏場は手にたくさん汗をかくがこの手袋はわりと通気性がよく作業がしやすい。ただもう少し価格が安ければありがたい。

2025-02-13
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

色々なゴム手を使用しましたがこれに出会えて最高位です。
脱着がスムーズで蒸れないので匂いもお焦られます。

2023-12-23
用途:
荷物運搬
運輸・通信業

下ばきが不要な蒸れ無さで、製品も薄手で指先感覚がわかりやすい。キャッチ力もなかなか。
Sサイズがあったら嬉しかった。

1人が参考にしています
2023-08-02
用途:
農作業

田植え作業に使用しました。全く蒸れませんね。すごい!普段愛用しているニトリルゴム手袋は汗でビッチョリになるのに! もっと早く使えばよかった。 ただし常に水の中に手を入れる作業ではじわじわ水が染みてきます。
しかし透湿のバランスは素晴らしい、よく出来た商品です!

1人が参考にしています
対象商品:
64389755
2023-05-20
用途:
漁業
AIZAWA 様 (サービス業)

海での仕事に、丈夫で蒸れも少ない、いつもリピートです

2人が参考にしています
対象商品:
64389755
2023-02-04
用途:
ステンレスの焼け取り作業時
製造業

ステンレスの焼け取り作業時に使用しています。
内部が蒸れないので手袋の着脱が容易で気に入っています。

対象商品:
64389755
2023-01-22
用途:
掃除用
その他業種

ホームセンターには置いていなくてこちらで
リピート買いです ゴムのしなやかさが好きで他のゴム手には
戻れません

対象商品:
64389755
2023-04-14
用途:
雪国での雪かたずけの時に使用
サービス業

朝の雪かたずけの時に使用している。手袋が硬くならないので雪国の朝の時でも
使用しやすい。マイナス5度以下での作業時には手が冷たくなってくる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする