山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔無し ゴーグル
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389843
品番
YG-5090-HF-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様
耐衝撃性
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル
質量(g)
81
ベルト幅(mm)
18
フレーム
通気孔なし
ベルト
織りゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×77×76
レンズ
外面:ハードコート、内面:くもり止め
レンズ厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合