ガソリン携行缶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64389913 品番MR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利

材質鋼板 レッド 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64389913
2023-09-12
用途:
チェーンソー、草刈機の燃料補給用に使用

これまで約5Lのタンクを持ち歩いていましたが、容量2.5Lのこちらの商品でも草刈機で3回分の燃料補給ができるので、半日仕事では十分に間に合います。また、付属の給油ノズルがとても使いやすいと思いました。

対象商品:
64389913
2023-10-11
用途:
2サイクルエンジンへの給油

鉄板が厚く、不要に厚い印象です。給油時逆さ近くまでひっくり返さないとガソリンが出てこないので、扱いにくい。給油口の位置が不適です。何しろ、重すぎる感じです。

対象商品:
64389913
2022-06-06
用途:
草刈作業
農・林・水産業

草刈機用の混合油を保管します。5L缶は現場に持って行くには大きくて重いので、このくらいが丁度良いです。また、付属の給油ノズルは専用品のようで根元にフィルターがついていて、草刈機の燃料タンクに異物が入るのをある程度防げるのがうれしいです。
最後に、(ガソリンと明確に区別するため)青色塗装の製品があるとなお良いと思います。

対象商品:
64389913
2021-11-21
用途:
仮払い機の混合ガソリンに
製造業

半日ほどの草刈作業の混合ガソリンの量は5リッターでは多過ぎるので半分ほどの携行缶を探していたら、当製品が見つかり早速購入し使用しました。
燃料の量的にバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする