トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389938
品番
FGH-144
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS T 8166規格品
落下距離(m)
3.1〜4.1
ランヤード(長さ)(mm)
巻取式 1500
適応身長(cm)
160〜185
胴ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け