活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64390254 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚

用途清掃作業・機械の点検・整備に 付属品交換用活性炭フィルター1枚入 材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50 機能防臭 アズワン品番64-7755-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64390254
2022-05-05
用途:
塗装
農・林・水産業

購入したのは良いのですが、替えのフィルターはモノタロウさんでは扱っていないので、他で調達するか、2回使って捨てるかになります。しばらく使いたかったので、ちょっと残念!

MonotaROからの回答

適合の取り換えフィルターはこちらになります。よろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/g/00020100/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする