エアーコンプレッサー用スペアタンク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64390279 品番ATK-25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
タンク容量(L)約25 空気取出口ワンタッチソケット1/4 最高使用圧力(MPa)約0.8(約8.2kgf/cm2) 質量(kg)約9.4 用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0〜8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64390279
2023-10-24
用途:
エアーツール・掃除用
higuma音響 様 (サービス業)

容量の少ないコンプレッサーのサブタンクなのでたまるのに時間はかかりますが期待どうりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする