TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ベルト・ベルトサポーター
TAKAGI(高儀)の ウエストサポーター
TAKAGI(高儀)の サポートベルト
ワンタッチベルト48mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64390288
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途
作業時のベルトとして
色
ブラック
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
1200
バックル
ポリアセタール
材質(ベルト)
ポリプロピレン(GI織り)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64390288
-
15114946
-
アルミワンタッチベルトタフ
TAKAGI(高儀)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)