TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ベルト・ベルトサポーター
TAKAGI(高儀)の ウエストサポーター
TAKAGI(高儀)の サポートベルト
ワンタッチベルト48mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64390297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途
作業時のベルトとして
色
ネイビー
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
1200
バックル
ポリアセタール
材質(ベルト)
ポリプロピレン(GI織り)