画像準備中

高輝度LED・LBシリーズ用付属品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 順電圧(V)2.1 注文コード64390333 品番AT-637-M
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は順電圧3種類から選べます 他の種類を見る
動作電流(mA)最大:30/推奨:20 順電圧(V)2.1 最大逆電圧(V)10 電流低減率(mA/℃)0.4 使用温度範囲(℃)-25〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする