ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの ルーペ/拡大鏡
ビクセンの 縞見ルーペ
メタルホルダーシマミD28
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64390507
品番
41381-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シマミルーペのスタンダードモデル(スケール付)です。
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)
42
タイプ
シマミルーペ(折り畳み式)
目盛
1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)
倍率
6倍
レンズ径(Φmm)
28
収納時寸法(mm)
53×38×14
材質(レンズ)
ガラスレンズ(1枚レンズ)