ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの ルーペ/拡大鏡
ビクセンの 縞見ルーペ
メタルホルダーシマミD25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64390516
品番
41379-0
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シマミルーペのハイエンドモデル(スケール付)です。
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)
64
タイプ
シマミルーペ(折り畳み式)
目盛
1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)
倍率
6倍
レンズ径(Φmm)
25
収納時寸法(mm)
48×39.5×13
材質(レンズ)
ガラスレンズ(2枚レンズ)