曜日別特売
UA-4537 カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAG 64390595

カラーテントロープΦ5mm×20m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード64390595品番UA-4537
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

必要な長さにカットして使用できるロープ。

材質ポリプロピレングリーン寸法(Φmm×m)5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44099590
2025-02-13
用途: タープ用
その他業種

3.5mmロープがついたタープを購入。
ロープが細いため、5mmにつけかえるために購入。
非常に良い。
20mは助かる。

2022-10-02
用途: バラアーチの台風対策として

以前から使用して耐久性がある為今回も購入を決めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする