小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64390638 品番SEC-IRTF-1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。

用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 形式AVI形式 電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g)約120 メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm)約100×85×50 画素数1080P(約200万画素) 防水保護等級IPX4相当 データ形式12MPixel JPG形式 フレームレート25fps 感知距離(m)最大15 人感センサー赤外線センサー
注意
※アルカリ電池推奨。単3乾電池4本使用(電池は別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64390638
2021-12-06
用途:
メダカ水槽の監視。アライグマ対策
新大阪電子工業株式会社 様

撮影内容は、ふたを開けてMicroSDメモリをとりはずしてパソコンで確認。
屋外でのMicroSDメモリの脱着は難があるので、毎回本体ごと取り外して家中に持ち込んで確認してます。
電源スイッチもふたを開けた内部にある等やや煩わしいですが防水仕様なので仕方なしかも。
画素数、夜間赤外ライト撮影性能等は問題なく普通に満足ですが、感知感度が高いためかカメラの背景にあまり遠方の物を入れると、頻繁に撮影が作動してすぐに電池がなくなります。
ちなみに夜間のアライグマはしっかりと撮影しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする