15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64390674 品番LCD-016-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。

用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ(inch)15.6 表面処理ノングレア コントラスト比50000:1(ダイナミック) 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10〜80(結露なきこと) 色(本体)ブラック バックライトLED 動作温度範囲(℃)0〜50 アスペクト比16:9
関連資料:(0.42MB)
注意
※スピーカーは内蔵していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64390674
2022-06-11
用途:
サーバ用のモニターとして
下関商業開発株式会社 様 (サービス業)

サーバ用のモニターとして省スペースサイズが欲しかったので
価格的にも満足してます。

対象商品:
64390674
2021-12-21
用途:
防犯カメラ
株式会社ITライブ 様 (サービス業)

防犯カメラのモニターで使用しています。HDMIケーブルを付属品にしていただけるとなお良いです。

対象商品:
64390674
2021-12-02
用途:
モニター
サービス業

商品が軽いことに驚きました。移りも200万画素ありさいこうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする