エルゴグリップ 一般車用

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード64390735 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。

グレー 全長(mm)130 材質クレイトンラバー(TPR) 用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※取り付ける自転車によっては、ブレーキレバーやシフトレバーの位置を動かす必要や、グリップのカットをする必要がある場合がございます。
※取付にはコンプレッサーの使用をおすすめします。
※取付にアルコールや潤滑剤を使用すると、グリップが溶けたり変形するおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64390735 - 64390726 - エルゴグリップ 一般車用 モノタロウ エルゴグリップ 一般車用 モノタロウ 1ペア 459 税込505 カラーがブラックになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

既製のエルゴグリップに劣化によるベタつきが生じたため交換、という場合に使用しています。素材がクレイトンラバーなので、耐久性がやや強いと思われます。私用のMTBに同じ素材のグリップを使用していますが、今のところ何の問題もなく使えています。(直射日光下での保管については検証できていません)

2025-04-11
用途:
自転車のグリップ

既存のグリップが硬くがたがた道ではショックが直接伝わるがこれをつけるとゴムのクッションが効いて痛みがなくなる。同等の他商品と比較してコストパーフォーマンスが大変良い、またゴムのクッション性能が高い。2セット購入。

対象商品:
64390744
2024-04-16
用途:
間違えてシフター無し用を買ったが簡単に切れる

今使っているものは、この製品の右シフター側がショートになっているタイプだが、表面のべとべとが汚れを呼んで、元のブラウンが上面だけ黒くなっている。今回ブラウンが安値で出ていたので、2年半弱ぶりに買い替えたが、シフターのことを忘れ、左右同長のこれを買ってしまった。でもカッターで簡単に切れるので、元の右側を外し、参考にして切って使えたので問題ない。この製品は使いだしてしばらくするとべとべとするのが弱点だが、自転車が何度か倒れてもグリップエンドが切れたりすることは無かった。

対象商品:
64390744
2024-03-29
用途:
自転車メンテナンス

ボロボロになったので交換
安く購入でき、使用感も良好です。

対象商品:
64390744
2024-03-11
用途:
自転車のグリップ交換
その他業種

簡単にできました、大変握りやすく、気持ちがいいです

対象商品:
64390735
2023-07-26
用途:
自転車用
農・林・水産業

ハンドルを握った時のグリップ性がとても良い。いろんな色があれば良いと思う。

対象商品:
64390744
2023-06-13
用途:
部品交換
運輸・通信業

加工が必要になったが、普通のカッターで割と簡単に切ることが出来た。
耐久性については今後注視していきたい。

対象商品:
64390726
2022-12-25
用途:
ママチャリメンテナンス
株式会社クボタ 様 (製造業)

古くなったママチャリのメンテナンスに使いました。安く済んで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする