SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 使いきり手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリストホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64390909
品番
NO884-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
16
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合