東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ニトリルゴム ディスポ手袋
MJニトリルグローブ ブルーPF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
64390979
品番
MJNSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
14
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合