東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ニトリルゴム ディスポ手袋
MJニトリルグローブ ブルーPF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64391006
品番
MJN-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合