アイテックス
アイテックスの 防護服・保護服・特殊服
アイテックスの 足カバー/脚絆
アイテックスの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
ブーツカバーST 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64391137
品番
ABC-ST-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ひも付
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
色
水色
高さ(mm)
495
タイプ
ブーツ型
適合サイズ(cm)
22〜29
滑り止め効果
あり