SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 使いきり手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64391146
品番
NO884-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途
食品加工業。
弱電機械工業。
色
ホワイト
サイズ
S
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
17
中指長(cm)
7.7
粉有無
粉なし
規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
食品衛生法
適合