NO884-L ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 100枚入 粉なし 64391164

 

ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64391164 品番NO884-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。

用途
食品加工業。
弱電機械工業。
ホワイト サイズL 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21 中指長(cm)8.3 粉有無粉なし 規格食品衛生法適合 入数(枚)100 左右区別左右兼用 食品衛生法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64391164 NO884-L 73801657 884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 1箱(100枚) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする