パイプモンキレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64391313 品番SWM-38PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。
下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。
グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。
狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。

用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 全長(mm)215 最大口開き(mm)38 くわえられる呼び寸法〜25A
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。
※パイプ等を継ぎ足しての使用、ハンマー等で叩いての使用はしないでください。
※保護メガネ、手袋等の保護具を着用し、周りの安全を確かめて使用してください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※パイプレンチとして使用する場合、
※1.下アゴを外して逆向きに取り付けます。
※2.回転方向は上アゴ方向になります。
※本格的な使用には専用のパイプレンチをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする