SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の モンキーレンチ
ラチェット式モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64391329
品番
SRM-200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
抜き差し不要の連続作業が可能です。
ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。
ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
用途
ボルト・ナットの締結作業。
材質
本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR
仕上
クロームメッキ