SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の モンキーレンチ
ショートワイドモンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64391374
品番
SWM-30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。
軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途
ボルト・ナットの締結作業。
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
150
口幅(mm)
最大:30