SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の モンキーレンチ
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64391487
品番
SM-250JIS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強力型のモンキレンチです。
ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。
浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
口幅(mm)
最大:29
材質
クロームバナジウム鋼
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。