E-Value
E-Valueの スパナ/レンチ
E-Valueの ラチェットレンチ
E-Valueの 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
クロームメッキ+磨き仕上げ
サイズ
17×19
注文コード
64391523
品番
ERS-1719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。
クロームメッキのきれいな仕上げです。
破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
用途
建築工事の足場の組み立て・解体。
材質
炭素工具鋼
サイズ
17×19
タイプ
ショート
硬度
HRC45〜48
仕上
クロームメッキ+磨き仕上げ
注意
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ボルト・ナットにあったサイズを使用して下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業で使用する時は、安全ロープ等の落下防止をして下さい。