両口ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クロームメッキ仕上げ サイズ19×21 注文コード64391575 品番ERL-1921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。
クロームメッキのきれいな仕上げです。
破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。

用途建築工事の足場の組み立て・解体。 材質炭素工具鋼 サイズ19×21 タイプロング 硬度HRC45〜48 仕上クロームメッキ仕上げ
注意
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ボルト・ナットにあったサイズを使用して下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業で使用する時は、安全ロープ等の落下防止をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-10
用途:
ワイヤーラッシング時、貨物船内でのラッシング作業時
その他業種

普通に使用できて丈夫なものになります。それほど重くはないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする