両口ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ17×21 注文コード64391618 品番SPD-R1721L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。
番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。
曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。
落下防止コード用の取付け穴付きです。

用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。 仕様曲シノ付き 全長(mm)310 サイズ17×21 タイプロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする