SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の バイス
SK11の ベンチバイス
ベンチバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64391749
品番
V-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。
360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。
アンビル付きで小細工にも使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
用途
ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)
2.5
材質(本体)
鋳物
クランプ幅(mm)
50
主な用途
ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)
35×50
口幅(mm)
50
口の開き(mm)
55
口深(mm)
30
注意
※作業台、テーブル等に確実に固定してください。
※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。