ガレージバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64391819 品番 125MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088

回転台付きで、パイプはさみが付いています。
金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。
大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。
くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。
回転台付で対象物の加工が自由自在です。
スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。

用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 全長(mm)335 質量(kg)11 高さ(mm)170 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業 口幅(mm)125 口開き(mm)100 口深(mm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64391819
2026-01-31
用途:
管楽器の調整及び修理
サービス業

従来使っていた物はかなり古くて
同じ口径でも倍くらいの重量が有り
操作性も悪かったけど これは軽量でコンパクト
使い易いです。

2025-11-14
用途:
作業台に設置
建設業・工事業

なにをするにもバイスはあると便利。
SK11はホームセンターでしか見ないブランドで工具ガチ勢は買わないメーカーだとは思うが、バイスなんてそんなに違いがあるとは思えない。
という訳で普通に使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする