SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の Lクランプ/F型クランプ
鉄製ハタ金 細工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
125
材質
鉄製
注文コード
64391855
品番
150MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
最大口開き・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。
締付け力の微調整が可能です。
表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途
接着・切断時の固定。
材質
鉄製
最大口開き(mm)
125
仕上
クロームメッキ仕上げ
サイズ(mm)
150
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。