SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の シャコ万力
Cクランプ 深アゴタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392047
品番
C-75D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ふところの深いタイプのクランプです。
深アゴタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
用途
木工作業などの仮止め。
仕様
アゴのふところ深さ(mm):145
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
145
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。