パイプカッターPro.

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64392135 品番 PCB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。
ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。
従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。

用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。 肉厚(mm)最大切断:3 パイプ切断径(Φmm)4〜32 適合替刃PCBK-1S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64392135
2023-08-23
用途:
ステンレスパイプの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

この分野の知識はあまりありませんが、17mm径1mm厚ステンレスパイプがいとも簡単にしかもきれいにカットできるんですね、ノコギリでやるのとえらい違い、良かったです。

対象商品:
64392144
2023-07-14
用途:
ステンレスカラーの製作
東林農場 様 (農・林・水産業)

一番大きいサイズのですが20mm、2.5mm厚のステンレスパイプもサクサクと切る事ができました。

対象商品:
64392144
2022-02-02
用途:
パイプ切断

Φ47.8 肉厚2.4o 何十回と回しまして切断完了。無音で作業できるし思ったよりバリが鋭くなく安全に使うことができます。7本かっとしましたがこれ位ではまだ刃こぼれなどありませんね。いいものだと思う。

対象商品:
64392144
2022-05-08
用途:
塩ビパイプのカット他
自動車・二輪車・自転車関連業

切粉が出なくパイプも歪まなく切れるので満足です。
造りからしてしょうがないんですが、もう少し厚い材が切れると最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする