SK11
SK11の 水道・空調配管用工具
SK11の 配管カッター
SK11の チューブカッター
ステン用ミニパイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392196
品番
PC-28S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。
丈夫なアルミダイキャストボディです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
用途
ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
付属品
ステン用替刃(PSB-2)1枚
材質
本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)
パイプ直径3〜28
切断対象
ステンレス鋼管・鋼管(〜2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(〜3mm厚)
適合替刃
パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
注意
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
※作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
商品説明動画
藤原産業 SK11 パイプカッター
参考になった