切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。 ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。 面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。 取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
希望の品の切断はできました。この価格帯でもう少し大きな直径の切断ができると有難いです。切断物材質はABS樹脂だったので刃の硬度は十分だと思いますが、ポリエチレン用では刃の硬度が不安だったので、こちらを購入しています。
エンピパイプを切るには50mmといっても外径が60mmあり、ちょうど良かった。切断には少し時間がかかる。のこぎりよりはるかに良い。
カートリッジのオイルエレメントの解体用に購入スムーズにカットでき満足です