SK11
SK11の 水道・空調配管用工具
SK11の 配管用ベンダー
SK11の レバー式チューブベンダー
チューブベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392318
品番
TB2253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。
材質
アルミダイキャスト製
適合パイプ呼び径
1/4・5/16・3/8インチ
曲げ角度
0〜90度