SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の アングルクランプ/コーナークランプ
クイックコーナークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392336
品番
SKC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直角固定が簡単、早くできます。
アルミ合金製で軽量です。
プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。
巾65mmまでの角材が挟めます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
870
口幅(mm)
68
口の開き(mm)
65
口深(mm)
25