SK11
SK11の プーラー(引き抜き専用工具)
SK11の ギヤプーラー
ギアプーラー(2本爪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64392476
品番
GPW-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。
ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギヤープーラー
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
用途
機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質
爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
質量(g)
3800
爪の届く長さ(mm)
(最大)190
被引き抜き物の直径最大(mm)
200
爪数
2本
引き抜き物の直径
最小80
最大引き抜き荷重(KN)
80
注意
※ご使用前には必ず能力にあっているかを確認してください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※時々、ネジ部に潤滑油を注油してください。