PT-252(OG) ワンタッチ荷締ベルト E-Value エンドレス オリーブグリーン 幅25mmベルト長さ2m 64392659

ワンタッチ荷締ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64392659 品番 PT-252(OG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。

ベルト幅(mm)25 仕様最大使用力:0.2kN(20kg) 破断荷重(kN)0.8(81kg) バックルワンタッチバックル 端末仕様エンドレス ベルト色オリーブグリーン ベルト長さ(m)2 用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする